| |
|
| Artikel-Nr.: 832-426175 Herst.-Nr.: 514206 EAN/GTIN: 4260164196964 |
| |
|
| | |
| Die perfekte Lösung für Ihre Autowäsche! Der Xantos Profi Waschhandschuh 3 in 1 ist mit 3 Pflegeoberflächen ausgestattet. Die Mesh-Seite (seitlich) ist zur Entfernung von starkem Schmutz gedacht. Mit der Chenille-Seite (lange Zotteln) wird das Fahrzeug sanft gereinigt. Die hochflorige Mikrofaserseite wird für ein glänzendes Finish verwendet. Nach Gebrauch mit kaltem oder lauwarmem Wasser auswaschen. Kann zur Beseitigung von starken Verschmutzungen bei 60° in der Waschmaschine gewaschen werden. Bitte keinen Weichspüler verwenden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.118 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.200 m | depth: | 0.275 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |