| |
|
| Artikel-Nr.: 832-426181 Herst.-Nr.: 514208 EAN/GTIN: 4260164196360 |
| |
|
| | |
| Das Xantos Mammut Riesen-Waffeltuch ist ein Reinigungs- und Trockentuch der absoluten Spitzenklasse. Es reinigt streifen- und fusselfrei und hat eine extra große Auflagefläche für effektives und sauberes Arbeiten. Besonders effizient ist es bei Glasflächen jeder Art im Auto, am Wohnmobil und auch in Haushalt und Garten. Das Riesen-Waffeltuch ist ultrasaugstark und saugt Flüssigkeiten bis zum 10-fachen des Eigengewichts auf. Die Mikrofaser-3D-Waffelstruktur schont empfindliche Oberflächen. Professionelles Tuch für Reinigungsarbeiten aller Art. Das Tuch ist mit einem Kettelband an den Rändern gegen Verschleiß und Abnutzung ausgestattet. Weitere Informationen: | | weight: | 0.120 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.430 m |
|
| | |
| | | |
| |