Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Patchkabel Ultraflex, Cat.6A, S/FTP, blau, 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Patchkabel Ultraflex, Cat.6A, S/FTP, blau, 0,25 m
Logilink Patchkabel Ultraflex, Cat.6A, S/FTP, blau, 0,25 m
Artikel-Nr.:
     832-426773
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     C6A016S
EAN/GTIN:
     4052792056242
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Das zertifizierte LogiLink Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz ideal geeignet. Der Mantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, sehr schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen.
Weitere Informationen:
weight:
0.019 kg
height:
0.010 m
width:
0.090 m
depth:
0.370 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
635
1
€ 9,90*
ab € 0,64*
€ 1,06*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,71*
€ 1,17*
1
€ 5,50*
ab € 0,72*
€ 2,17*
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 2,64*
1 Tag
89
1
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
C6A011S
ab € 0,64*
Sonstiges
LogiLink
C6A012S
ab € 0,64*
Sonstiges
LogiLink
C6A013S
ab € 0,64*
Sonstiges
LogiLink
C6A014S
ab € 0,64*
Sonstiges
LogiLink
C6A015S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
C6A017S
ab € 0,64*
Sonstiges
LogiLink
C6A019S
ab € 0,64*
Sonstiges
LogiLink
C6A021S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
C6A022S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
C6A023S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
C6A024S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
C6A025S
ab € 0,76*
Sonstiges
LogiLink
C6A026S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
C6A027S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
C6A029S
ab € 0,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.