Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-427321 Herst.-Nr.: ALEG-710-2TCS EAN/GTIN: 4711085939470 |
| |
|
| | |
| Ihre Kreativität steigern Die LEGEND 710 nutzt PCIe Gen3 x4 und NVMe 1.4 für nachhaltige Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.400/1.800MB pro Sekunde konform. Ihre M.2-2280-Spezifikation unterstützt die neuesten Intel- und AMD-Plattformen, darunter Desktop-PCs und Laptops.
Alles kühl halten Das schlichte, aber elegante Kühlkörperdesign der LEGEND 710 zeichnet sich durch eine königsblaue Farbgebung mit einer exquisiten goldfarbenen Verzierung aus. Der Kühlkörper verringert Temperaturen für optimale Leistung und Stabilität um 15 %.
Besser kreieren Kreativität kann nicht warten! Die LEGEND 710 ist für nahtlose Produktivität mit SLC-Caching und HMB- (Host Memory Buffer) Technologie ausgestattet.
Ihre Kreationen schützen Mit LDPC- (Low Density Parity Check Code) und AES-256-Bit-Verschlüsselung gewährleistet die LEGEND 710 exakte Datenübertragungen und Sicherheit.
SSD Toolbox SSD ToolBox stellt automatisch sicher, dass Sie für eine optimale Leistung die neueste Firmware haben und ermöglicht die Überwachung des Zustands der Festplatte und der verbleibenden Lebensdauer durch die Attribute Selbstmonitoring, Analyse und Reporting-Technologie (S.M.A.R.T.). Außerdem können Sie die aktuelle Betriebstemperatur, die Kapazität und den insgesamt genutzten Speicherplatz verfolgen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.031 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 5 | | € 1,93* | ab € 97,55* | € 110,01* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 95,04* | € 120,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 107,99* | € 136,93* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 120,16* | € 152,52* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 1,00* | ab € 122,06* | € 154,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 550,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|