Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDP Tasche Travel Case SheikahShoot Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PDP Tasche Travel Case SheikahShoot Switch
PDP Tasche Travel Case SheikahShoot Switch
Artikel-Nr.:
     832-427437
Hersteller:
     Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
     500-218-SKSG
EAN/GTIN:
     0708056071042
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Schlüsselfinder-Zubehör

Travel Case GLOW: Sheikah Shoot

Mit dem einzigartigen Design des Travel Case GLOW, das im Dunkeln leuchtet, wenn es dem Licht ausgesetzt wird, bringst du dein Spiel zum Leuchten. Verwende das mitgelieferte, herausnehmbare Fach, um deine Nintendo Switch™ Lite zu verstauen, oder nimm es heraus, wenn du deine Nintendo Switch™ oder dein Nintendo Switch™ - OLED-Modell verstauen möchtest. Bewahre dein Gerät sicher auf, bis du es brauchst, und benutze dann den Liftgurt des Systems, um es mit einer Hand herauszunehmen. Mit dem integrierten Ständer kannst du dein Gerät aufstellen und stundenlang bequem unterwegs spielen. Mit dieser offiziell lizenzierten Tasche kannst du auch unterwegs leuchten - perfekt für die ultimativen Gaming-Sessions.
Weitere Informationen:
weight:
0.345 kg
height:
0.050 m
width:
0.130 m
depth:
0.260 m
Weitere Suchbegriffe: kunststoff koffer, Nintendo Switch Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,49*
€ 21,46*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 18,15*
€ 25,26*
€ 3,50*
ab € 25,53*
€ 34,72*
€ 6,90*
ab € 27,61*
€ 37,51*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance Designed Products
500-218-HLBL
ab € 15,48*
Zubehör
Performance Designed Products
500-218-MKRS
ab € 14,99*
Zubehör
Performance Designed Products
500-218-MRES
ab € 15,40*
Zubehör
Performance Designed Products
500-218-EU-BW
ab € 15,39*
Zubehör
Performance Designed Products
500-218-EU-C6LI
ab € 15,39*
Zubehör
Performance Designed Products
500-218-EU-C1MR
ab € 15,38*
Zubehör
Performance Designed Products
500-218-SPCTM
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.