Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 4TB Kingston M.2 PCI-E NVMe Gen4 NV2 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 4TB Kingston M.2 PCI-E NVMe Gen4 NV2 retail
SSD 4TB Kingston M.2 PCI-E NVMe Gen4 NV2 retail
Artikel-Nr.:
     832-428922
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SNV2S/4000G
EAN/GTIN:
     0740617329940
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Kingstons NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD ist eine umfangreiche Speicherlösung der nächsten Generation, die von einem Gen 4x4 NVMe-Controller angetrieben wird. Die NV2 bietet Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500/2.800MB/s* bei niedrigerem Stromverbrauch und geringerer Wärmeentwicklung, die helfen, die Leistung deines Systems zu optimieren und einen Mehrwert ganz ohne Abstriche bieten. Das kompakte, einseitige M.2 2280 (22x80mm) Design erweitert den Speicherplatz auf bis zu 4TB** und spart gleichzeitig Platz für andere Komponenten, wodurch die NV2 ideal für dünnere Notebooks, SFF-Systeme (Small Form Factor) und DIY-Motherboards wird.

Erhältlich in Kapazitäten von 250GB bis 4TB**, die dir den nötigen Platz für Anwendungen, Dokumente, Fotos, Videos und vieles mehr bieten.

Gen 4x4 NVMe PCIe-Leistung
Liefert Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500/2.800 MB/s* für ein insgesamt schnelleres System.

Ideal für Systeme mit begrenztem Platzangebot
Lässt sich leicht in Designs mit M.2-Anschlüssen integrieren. Perfekt für schlanke Laptops und PCs mit kleinem Formfaktor.

Erweiterte Speicherkapazitäten
Erhältlich in einer Reihe von hohen Speicherkapazitäten bis 4TB**, um deinen Speicheranforderungen gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.026 kg
height:
0.015 m
width:
0.130 m
depth:
0.190 m
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 174,81*
€ 198,94*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 175,91*
€ 199,27*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,54*
€ 203,12*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 182,55*
€ 203,41*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 203,57*
€ 222,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,90*
€ 256,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.