Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDT G4052 VPN Konzentrator 19" (max. 400 VPN Tunnel) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-428925
Hersteller:
     TDT
Herst.-Nr.:
     04-0420-4052-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.496,04*
€ 1.609,06*
Frei Haus
ab € 1.718,07*
€ 1.846,40*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,06*
€ 1.914,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.602,43*
€ 1.906,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.559,18*
€ 1.855,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,47*
€ 1.820,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.496,04*
€ 1.780,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.