Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-428971 Herst.-Nr.: 870F3011PSA EAN/GTIN: 0632983936474 |
| |
|
| | |
| Kyocera Life Plus – Full Service Vor-Ort Verfügbar als „Plus“-Modell: Gerät inklusive 3 Jahre Full Service Vor-Ort, oder einzeln erwerbbar als 3 oder 5 Jahre Full Service Vor-Ort. Weitere Informationen: | | weight: | 0.020 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 72,17* | € 85,60* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 72,01* | € 86,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,58* | € 87,78* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 74,14* | € 88,34* | | | | | 24 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 87,36* | € 102,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|