Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-428987 Herst.-Nr.: 870F3025PSA EAN/GTIN: 0632983936610 |
| |
|
| | |
| Kyocera Life Plus – Full Service Vor-Ort Verfügbar als „Plus“-Modell: Gerät inklusive 3 Jahre Full Service Vor-Ort, oder einzeln erwerbbar als 3 oder 5 Jahre Full Service Vor-Ort. Weitere Informationen: | | weight: | 0.023 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.165 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,60* | € 193,90* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 178,66* | € 198,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,31* | € 198,77* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 179,30* | € 199,99* | | | | | 21 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 210,93* | € 233,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|