Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ESP P6012 /PS GOLD 280W/CORE I5-12400/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ESP P6012 /PS GOLD 280W/CORE I5-12400/
Artikel-Nr.:
     832-429042
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     MFA:P6012P0011DE
EAN/GTIN:
     4065221929871
Suchbegriffe:
Fujitsu Integration
Weitere Informationen:
weight:
6.885 kg
height:
0.300 m
width:
0.440 m
depth:
0.500 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,58*
€ 689,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,39*
€ 675,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,83*
€ 648,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,65*
€ 623,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,14*
€ 601,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.