| |
|
| Artikel-Nr.: 832-430029 Herst.-Nr.: 2188203 EAN/GTIN: 3026981882036 |
| |
|
| | |
| DYMO® LetraTag® 200B Bluetooth Beschriftungsgerät, Thermodirektdruck Komplett bestückter Bodenaufsteller für eine optimale Warenpräsentation in Ihrem Ladengeschäft!
Das Display besteht aus(Abbildung ähnlich): 1x stabiler Bodenaufsteller 20x LetraTag® 200B Beschriftungsgerät inkl. LT Schriftband Papier (SKU 2172855) 20x LetraTag® Original Schriftband, Papier, schwarz auf weiß 20x LetraTag® Original Schriftband, Plastik, schwarz auf weiß Postenkarten mit Promotionbotschaft zur großen LT Kampagne vom 01.06.-31.12.23 Wobbler mit QR Code für Produktvideo
Schnelle und einfache Beschriftung über das Smartphone
Mit dem tragbaren DYMO® LetraTag® 200B Bluetooth® können Sie eine Vielzahl von Etikettenarten und -farben direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet aus drucken. Mit der leicht und intuitiv bedienbaren LetraTag® Connect Mobile App lassen sich Haushalte und Heimbüros leicht und perfekt organisieren. Der LetraTag® 200B passt bequem in Ihre Tasche und ist dank der automatischen Bluetooth® Verbindung in Sekundenschnelle einsatzbereit. Der LetraTag® 200B funktioniert mit Original LetraTag®-Schriftband-Kassetten. Die externe Kassette besteht zu 100 % aus recycelten Materialien. LetraTag® Papieretiketten sind sogar FSC®-zertifiziert.
Egal ob daheim in der Küche, dem Bad, der Werkstatt oder dem Kinderzimmer, dem Home Office oder auswärts in Schule, Kindergarten oder Büro - mit dem DYMO® LetraTag® 200B Bluetooth® organisieren Sie sich und Ihren Alltag schnell und unkompliziert.
Weitere Informationen: | | weight: | 16.398 kg | height: | 1.500 m | width: | 0.400 m | depth: | 0.600 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 627,37* | € 690,83* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 698,94* | € 760,87* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 709,58* | € 771,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|