Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel FWA510 5G Indoor LTE Modem Router NebulaFlexter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel FWA510 5G Indoor LTE Modem Router NebulaFlexter
Zyxel FWA510 5G Indoor LTE Modem Router NebulaFlexter
Artikel-Nr.:
     832-430395
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     FWA-510-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937631230
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
WiFi 6 WLAN über 5G Mobilfunk

Der leistungsstärkste 5G NR Indoor-Router aller Zeiten ist da.
Höchste Geschwindigkeit mit einem professionellen 5G-FWA-Router.
All-in-One Design, das alles für die Zukunft mitbringt.
Das moderne WiFi 6 WLAN bietet Geschwindigkeiten wie am Kabel.

Nebula Cloud
Netzwerkgeräte überall verwalten

Die Verwaltung mobiler Router, deren IP sich hinter dem Mobilfunkanbieter versteckt, kann schwierig sein. Über eine kostenpflichtigen VPN-Service wird ein Einfalltor ins Netzwerk geöffnet. Hier kommt die Nebula Cloud zur Hilfe!

Die Nebula Cloud-Plattform ermöglicht eine einfache Netzwerkverwaltung in Echtzeit - jederzeit und überall. Die Nebula-Plattform ermöglicht die zentrale Bereitstellung und nahtlose Verwaltung aller Netzwerkgeräte, einschließlich Access Points, Switches und Firewalls. Egal ob sich diese im Unternehmen oder an entfernten Standorten befinden. Mit dem Nebula Cloud Management Tool behalten Sie immer den Überblick.

Versuchen Sie es einfach. Nebula bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an Funktionen um Ihr Netzwerk mit kleinstem Aufwand zu verwalten. Testen Sie jetzt einfach die kostenfreie Basis-Version!

Jederzeit und überall mit der
Nebula Mobile App

- Einfache Geräteintegration mit QR-Code-Scan & Installationsassistent
- Netzwerk- und Gerätestatus auf einen Blick
- WiFi-Sharing über QR-Code oder mobile Messaging-Apps
- Live-Tools zur Fehlerbehebung
- Push-Benachrichtigungen für abnormale Netzwerkereignisse

5 Gbps
5G Maximiert

Dank des atemberaubend schnellen Chips mit integrierter Quad-Core-Arm-CPU bietet er 5G-Geschwindigkeiten von bis zu beeindruckenden 5 Gbit/s* - und das ohne komplizierte Konfiguration. Zusammen mit den zwei integrierten 2,5-Gbit/s-Gigabit-Ethernet-Schnittstellen ermöglicht er eine Vielzahl von LAN-Port-Konfigurationen für ultraschnelle Geschwindigkeiten bei der Verbindung mit Servern, Workstations oder High-End-Gaming-Geräten.

Holen Sie sich die bahnbrechende Leistung in puncto Geschwindigkeit und Bandbreite für den Multistreaming-Datenzugriff und reduzieren Sie die Netzwerklatenz für erstklassige und zeitkritische Internetdienste.

3.6 Gbps
WLAN mit WiFi 6
Das Dreamteam: 5G und WiFi 6. Wenn diese beiden Technologien zusammentreffen, können sie eine größere Bandbreite und Kapazität als ältere Technologien bieten. Der Nebula FWA510 bietet Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbps** auf zwei Frequenzbändern mit dem neuesten WiFi 6 (AX3600) Standard. Der FWA510 kann bis zu 64 drahtlose Geräte gleichzeitig mit schnellem Internet über WLAN versorgen.

24/7
WLAN über 5G

Der Nebula FWA510 stellt sicher, dass Sie auch bei einem Ausfall des Festnetzes über einen Internetzugang verfügen. Dank der WAN-Failover-Funktion kann der Nebula FWA510 je nach Bedarf entweder als primäre oder als Backup-WAN für den Internetzugang dienen. Er ist mit vier externen TS9-Antennenanschlüssen*** ausgestattet, mit denen Sie den Mobilfunkempfang noch zusätzlich optimieren können.

Eine stabile Höchstgeschwindigkeits-Internetverbindung garantiert eine hohe Produktivität!

Netzwerksicherheit
ohne Kompromisse

Der Nebula FWA510 ist mit wichtigen Sicherheits- und Schutzfunktionen ausgestattet. Diese verringern das Risiko ein Opfer von Datendiebstahl und Sabotage zu werden.

- Multiple SSIDs/hide SSIDs
- Application-level Firewall
- NAT/NAPT Firewall
- LAN MAC Filter
- DoS Angriffserkennung
- IP Filter
- WPA2 und WPA3
- WLAN MAC Filter
- URL Filter
- SPI (Stateful Packet Inspection)

Zyxel Air
Das Gerätemanagement ist jetzt noch einfacher

Unsere kostenlose und einfach zu bedienende "Zyxel Air"-App unterstützt Sie von der Einrichtung des Geräts bis hin zum Management. Das glatte, gummierte Äußere des Nebula FWA510 und sein diskretes, schlankes Design machen es sowohl robust als auch elegant. Seine Plug-and-Play-Fähigkeit und die intuitiven LED-Anzeigen auf dem Gerät runden den 5G-Router ab.
Weitere Informationen:
weight:
1.721 kg
height:
0.150 m
width:
0.200 m
depth:
0.265 m
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, zyxel dsl router, dsl router, Wireless Router
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 319,34*
€ 351,26*
€ 6,90*
ab € 321,11*
€ 352,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 331,82*
€ 363,58*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 341,78*
€ 374,90*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 346,28*
€ 382,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,11*
€ 454,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,78*
€ 454,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,35*
€ 446,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,08*
€ 443,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,28*
€ 412,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.