Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USGFLEX 100H Security Bundle Firewall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel USGFLEX 100H Security Bundle Firewall
Zyxel USGFLEX 100H Security Bundle Firewall
Artikel-Nr.:
     832-430397
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX100H-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937622436
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
hardware-firewall zyxel
hardware-firewall
Schützt. Sicher. Schnell.

Die USG FLEX H-Serie bietet einen ultrahohen Firewall-/UTM-/VPN-Durchsatz mit Multi-Gig-PoE+-Schnittstellen, um Sie für die kommende Multi-Gig-Ära zu rüsten. Unterstützt durch die Zyxel AI-Cloud bietet sie mehrschichtigen Schutz, damit Sie blitzschnell Sicherheit auf Unternehmensniveau genießen können.

Ultra-hohe Leistung

Mit der Multi-Core-Hardware der nächsten Generation und der Fastpath-Technologie steigert und optimiert die USG FLEX H-Serie den Schutz und den Durchsatz des Netzwerkverkehrs. Sie bieten die beste Leistung und den besten Schutz für die angeschlossenen Benutzer.

Anschlussflexibilität, Multi-G und PoE+

Mit Port-Geschwindigkeitsoptionen von 2,5 Gbit/s und 10 Gbit/s bietet die USG FLEX H sowohl Hochgeschwindigkeits-Konnektivität als auch flexible, softwaredefinierte Ports, mit denen jeder Port je nach Bedarf (WAN oder LAN) angepasst werden kann. Die USG FLEX H-Serie bietet bis zu 2 integrierte 30-W-PoE+-Ports, die die Installation vereinfachen und die Installationskosten senken, indem sie die Stromversorgung von Geräten direkt über die USG FLEX H ermöglichen.

KI-gestützte Cybersicherheit

Die USG FLEX H-Serie nutzt KI-basierte Cloud-Intelligenz für mehrschichtigen Schutz wie Sandboxing, Anti-Malware, DNS/IP/URL-Filterung, IPS und Anwendungspatrouillen am Standort.

Unser neues schnelles und leistungsfähiges uOS

Mit der USG FLEX H-Serie wird unser neuestes leistungsstarkes uOS eingeführt. Es wurde entwickelt, um die Sicherheit zu erhöhen, die Reaktionszeit des Systems zu minimieren, Konfigurationsänderungen sofort zu übernehmen und die Verwaltung von Konfiguration und Sicherheitsrichtlinien mit einem neuen, intuitiven User Experience (UX) Design zu optimieren.

Problemlose Netzwerkverwaltung mit Nebula

Mit der USGFLEX H-Serie können Sie dank des automatischen Onboarding-Prozesses über Nebula, die Cloud-Management-Plattform/App von Zyxel Network, in wenigen Minuten loslegen.

Hochsicherer mehrschichtiger Schutz

Der mehrschichtige Schutz blockiert sowohl interne als auch externe bösartige Bedrohungen und unangemessenes Benutzerverhalten. Schränken Sie mit unserem branchenführenden DNS-Filter risikobehaftete Anwendungen oder den Webzugriff innerhalb Ihres Netzwerks ein, indem Sie blinde Flecken im gesamten verschlüsselten Datenverkehr beseitigen, ohne dass eine SSL-Inspektion erforderlich ist.
Weitere Informationen:
weight:
1.603 kg
height:
0.190 m
width:
0.100 m
depth:
0.280 m
Weitere Suchbegriffe: 8 port router
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 604,29*
€ 656,25*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 602,01*
€ 656,26*
3 Tage
2
€ 6,00*
ab € 601,75*
€ 658,70*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,94*
€ 660,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 610,72*
€ 665,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,26*
€ 780,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,29*
€ 776,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,94*
€ 769,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,31*
€ 756,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,01*
€ 716,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.