Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS BOS 70"-120" 1TFT höhenve. 1Gelenk schwarz Max.140KG (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS BOS 70"-120" 1TFT höhenve. 1Gelenk schwarz Max.140KG (Speditionsversand)
DIGITUS BOS 70"-120" 1TFT höhenve. 1Gelenk schwarz Max.140KG (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-430452
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90452
EAN/GTIN:
     4016032487364
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Der Collaboration Trolley / Präsentationswagen bietet die Möglichkeit zur flexiblen Positionierung eines Displays (70-120", 140 kg max.)

- Halterung für Displays von 70-120" mit max. Tragkraft von 140 kg
- Höhenverstellung Displayhalterung: min. 125 cm - max. 160 cm
- Neigung Displayhalterung: +5° bis -10°
- Höhenverstellbare Kamerahalterung mit max. Traglast von 5 kg
- Höhenverstellbare Ablage für Notebook, Player, etc. max. Traglast von 10 kg
- Praktische Griffe auf der Rückseite für schnelle und einfache Bewegung/Positionierung
- Hochbelastbare Rollen mit Feststellmechanismus
- Integriertes Kabelmanagement
- Ultrastarke und leichte Konstruktion aus Aluminium, Stahl sowie Kunststoff

Der Collaboration Trolley bietet eine robuste und hochbelastbare Displayhalterung für Displays von 70-120 Zoll mit einer max. Tragkraft von 140 kg. Zusätzlich verfügt der Trolley über eine höhenverstellbare Kamerahalterung und eine Ablage für Notebooks, Player, etc. Der Trolley ist flexibel positionierbar und verfügt über eine integrierte Kabelführung und praktische Griffe auf der Rückseite. Die Konstruktion besteht aus ultrastarkem und leichtem Aluminium, Stahl sowie Kunststoff. Ideal für Konferenzräume, Schulungsräume, Ausstellungshallen und andere Veranstaltungsorte.
Weitere Informationen:
weight:
41.000 kg
height:
0.300 m
width:
0.690 m
depth:
1.140 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,45*
€ 438,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,52*
€ 434,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,82*
€ 410,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,85*
€ 403,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,93*
€ 378,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.