Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-430455 Herst.-Nr.: DB-340109-010-S EAN/GTIN: 4016032484219 |
| |
|
| | |
| Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt.
- Unterstützt bis zu 8K@60Hz - Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p - Unterstützt HDCP und DPCP - Reduzieren Sie die durch zusätzliche Adapter oder Kabel verursachte Unordnung dank dieses All-in-One-Adapterkabels, das direkt mit dem Display verbindet - Erzielen Sie erstaunliche Bildqualität dank Unterstützung für 8K-Auflösung bei 60 Hz - Mit dem Aluminiumgehäuse bietet das Kabel höchste Qualität und Schutz. - Schließen Sie ihren Laptop mit einem mini-Displayport/Thunderbolt 1/2 - Schnittstelle mit Ihrem Monitor mit HDMI Typ A - Schnittstelle an. So können Sie beispielsweise Ihr MacBook an einen HD-Fernseher anschließen.
Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks mit Mini DisplayPort Schnittstelle an Monitore mit HDMI-Schnittstelle. Weitere Informationen: | | weight: | 0.058 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,61* | € 22,13* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 17,06* | € 22,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,08* | € 22,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,07* | € 22,82* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,21* | € 26,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|