Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband Brother 36mmx8m weiß/schwarz HGE261V5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftband Brother 36mmx8m weiß/schwarz HGE261V5
Schriftband Brother 36mmx8m weiß/schwarz HGE261V5
Artikel-Nr.:
     832-430487
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HGE261V5
EAN/GTIN:
     4977766684651
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit der Original Brother HGe-261V5 High-Grade Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck sind die selbstklebenden Etiketten auch unter extremen Bedingungen äußerst lange haltbar. Sie sind UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt. Dadurch sind sie sowohl für den Innen- und Außenbereich als auch für die Industrie geeignet.

Im Vergleich zu den TZe-Standardschriftbändern bietet das laminierte HGe-261V5 High-Grade Schriftband mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund eine höhere Druckgeschwindigkeit oder Auflösung. Damit eignet sich das Schriftband besonders gut für Branchen, in denen in kürzester Zeit große Mengen an Etiketten gedruckt werden müssen.

HGe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Weitere Informationen:
weight:
0.614 kg
height:
0.100 m
width:
0.220 m
depth:
0.090 m

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 9500 PC; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch RL 700 S
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 71,43*
€ 91,09*
€ 5,95*
ab € 70,99*
€ 91,10*
€ 4,50*
ab € 70,82*
€ 91,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 72,27*
€ 93,36*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 73,02*
€ 93,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.