Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband Brother 36mmx8m gelb/schwarz TZe-SL661


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftband Brother 36mmx8m gelb/schwarz TZe-SL661
Schriftband Brother 36mmx8m gelb/schwarz TZe-SL661
Artikel-Nr.:
     832-430494
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZESL661
EAN/GTIN:
     4977766806466
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit der Original Brother TZe-SL661 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck sind die selbstklebenden Etiketten auch unter extremen Bedingungen äußerst lange haltbar. Sie sind UV-beständig, wasserfest und vor Abrieb und Chemikalien geschützt.
Das 36 mm breite und selbstlaminierende TZe-SL661 mit schwarzer Schrift auf gelbem Hintergrund wurde in erster Linie für die langfristige und zuverlässige Kennzeichnung von CAT5e/CAT6/CAT6A-Netzwerkkabeln mit einem Durchmesser von 3,0 bis 10,4 mm entwickelt und wurde von Brother strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass Sie ID-Etiketten schnell und effizient drucken können. Da der Text auf dem Etikett durch eine laminierte Deckschicht geschützt ist, die beim Drucken automatisch aufgebracht wird, kann dieses Schriftband um die CAT6A-Kabel mit größerem Durchmesser gewickelt werden und trotzdem sicherstellen, dass Ihr Text vor Abrieb und anderen Extremen geschützt ist.
Dieses selbstlaminierende Band gehört zur Brother Pro Tape-Reihe und ist für ausgewählte Modelle professioneller P-touch Beschriftungsgeräte geeignet.
TZe-Schriftbandkassetten sind schnell und einfach zu installieren und in verschiedenen Breiten, Farben und Materialien erhältlich. So können Sie mit Ihrem P-touch Gerät sämtliche Beschriftungsaufträge erfüllen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 18,36*
€ 25,09*
€ 4,50*
ab € 18,36*
€ 25,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 18,43*
€ 25,28*
€ 8,95*
ab € 18,38*
€ 25,75*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,31*
€ 26,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.