Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-430612 Herst.-Nr.: P20471-04 EAN/GTIN: 7640186417587 |
| |
|
| | |
| Die Sicherheit am Arbeitsplatz steht an erster Stelle, mit der richtigen Ausrüstung lassen sich Unfälle vermeiden. So garantiert die Norm EN ISO 20471:2013 eine optimale Sichtbarkeit für die Mitarbeitenden in Einsatzkleidung. Darüber hinaus sind bei mehrtägigen Einsätzen im Freien zahlreiche Arbeitsmittel wie Ersatzkleidung, Helm, Handschuhe sowie persönliche Gegenstände sicher und bequem zu transportieren.
Die hochsichtbaren Rucksäcke von DICOTA bieten eine zuverlässige Lösung für den herausfordernden Arbeitsalltag im Freien. Alle Produkte erfüllen wichtige Beschaffungskriterien wie Ergonomie, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Höchste Qualität und Funktionalität treffen auf nachhaltige Materialien aus recycelten PET-Flaschen -Schutz für die Mitarbeitenden und Umwelt zugleich. Durch die Verwendung von fluoreszierenden Stoffen und 3M-Reflexionsstreifen nach EN ISO 20471:2013 bieten die Rucksäcke hervorragende Sichtbarkeit und verbessern so die Arbeitssicherheit in Aussenbereichen wie Baustellen, Wäldern und bei Rettungseinsätzen sowie auf dem Weg zur Arbeit. Das Aussenmaterialist wasserabweisend nach EN ISO 4920, Stufe 4, die mitgelieferte Regenhülle schützt zusätzlich bei starkem Regen. Das Air-Flow-System im Rückenbereich garantiert eine angenehme Luftzirkulation bei steigenden Temperaturen. Die verstellbaren Hüft-und Brustgurte sorgen für eine komfortable Gewichtsverteilung und optimale Ergonomie. Der Rucksack ist dank des voluminösen Stauraums perfekt für den Outdoor-Einsatz konzipiert, er ist von 32 auf 38 Liter erweiterbar und bietet somit ausreichend Platz für Wechsel-oder Arbeitskleidung. Diese lassen sich getrennt vom restlichen Inhalt verstauen. Das Notebook wird mit dem bewährten Fit-all-System maximal geschützt. Fächer für Tablet, Smartphone, Power-Bank, Taschenlampe, etc. sind ebenso vorhanden, wie universell nutzbare Reissverschluss-Fächer. Die Wertsachen lassen sich im Fach auf der Rückseite sicher aufbewahren und sind so vor Diebstahl geschützt. Durch das Visitenkartenfach auf der Rückseite und den Klettbereich kann der Rucksack mit Namens-oder Logopatch personalisiert werden. Der Rucksack Hi-Vis 32 -38 Liter bietet ein Maximum an Platz, Komfort und Sichtbarkeit und ist ideal für einen anspruchsvollen Arbeitstag im Freien. Zudem verbessert er die Arbeitssicherheit und trägt dazu bei, Personenunfälle zu vermeiden. Weitere Informationen: | | weight: | 1.857 kg | height: | 0.530 m | width: | 0.180 m | depth: | 0.390 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 142,84* | € 174,36* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 145,52* | € 176,27* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,95* | € 176,29* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 147,27* | € 178,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 147,55* | € 179,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|