Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Backpack HI-VIS 65 litre yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Backpack HI-VIS 65 litre yellow
Dicota Backpack HI-VIS 65 litre yellow
Artikel-Nr.:
     832-430618
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     P20471-07
EAN/GTIN:
     7640186417617
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Die Sicherheit am Arbeitsplatz steht an erster Stelle, mit der richtigen Ausrüstung lassen sich Unfälle vermeiden. So garantiert die Norm EN ISO 20471:2013 eine optimale Sichtbarkeit für die Mitarbeitenden in Einsatzkleidung. Darüber hinaus sind bei mehrtägigen Einsätzen im Freien zahlreiche Arbeitsmittel wie Ersatzkleidung, Helm, Handschuhe sowie persönliche Gegenstände sicher und bequem zu transportieren.

Die hochsichtbaren Rucksäcke von DICOTA bieten eine zuverlässige Lösung für den herausfordernden Arbeitsalltag im Freien. Alle Produkte erfüllen wichtige Beschaffungskriterien wie Ergonomie, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Höchste Qualität und Funktionalität treffen auf nachhaltige Materialien aus recycelten PET-Flaschen -Schutz für die Mitarbeitenden und Umwelt zugleich. Durch die Verwendung von fluoreszierenden Stoffen und 3M-Reflexionsstreifen nach EN ISO 20471:2013 bieten die Rucksäcke hervorragende Sichtbarkeit und verbessern so die Arbeitssicherheit in Aussenbereichen wie Baustellen, Wäldern und bei Rettungseinsätzen sowie auf dem Weg zur Arbeit. Das Aussenmaterialist wasserabweisend nach EN ISO 4920, Stufe 4, die mitgelieferte Regenhülle schützt zusätzlich bei starkem Regen. Das Air-Flow-System im Rückenbereich garantiert eine angenehme Luftzirkulation bei steigenden Temperaturen. Die verstellbaren Hüft-und Brustgurte sowie die variable Rückenlänge sorgen für eine komfortable Gewichtsverteilung und optimale Ergonomie. Der Rucksack ist für den Outdoor-Einsatz konzipiert, dank 65 Liter Stauraum für Arbeits-und Ersatzkleidung. Ein separates Fach bietet Platz für den Arbeitshelm, während die Schuhe im Boden des Rucksacks verstaut werden können. Persönliches Zubehör wie Smartphone, Powerbank oder Taschenlampe werden komfortabel in den Vorder-oder Seitentaschen untergebracht. Durch das Visitenkartenfach auf der Rückseite und den Klettbereich kann der Rucksack mit Namens-oder Logopatch personalisiert werden. Der Rucksack Hi-Vis 65 Liter bietet ein Maximum an Platz, Komfort und Sichtbarkeit und ist ideal für einen anspruchsvollen Arbeitstag im Freien. Zudem verbessert er die Arbeitssicherheit und trägt dazu bei, Personenunfälle zu vermeiden.
Weitere Informationen:
weight:
2.215 kg
height:
0.570 m
width:
0.180 m
depth:
0.500 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 160,52*
€ 166,54*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 162,02*
€ 167,13*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,89*
€ 167,14*
€ 4,50*
ab € 166,60*
€ 171,91*
€ 3,50*
ab € 167,27*
€ 172,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.