Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Raincover HI-VIS 65 litre orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Raincover HI-VIS 65 litre orange
Dicota Raincover HI-VIS 65 litre orange
Artikel-Nr.:
     832-430631
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     P20471-13
EAN/GTIN:
     7640186417532
Suchbegriffe:
Regenschutz für Rucksäcke
Rucksackregenschutz
Rucksackschutzhülle
Schutzhülle für Rucksäcke
Die Regenhülle lässt sich in Sekundenschnelle an Rucksäcken bis zu einer Grösse von 610 x 290 x 388 mm anbringen und besteht aus beschichtetem, strapazierfähigem Material, das auch bei starkem Regen trocken hält.

Die Montage der Regenschutzhülle ist mit wenigen Handgriffen erledigt; Die Schutzhülle wird einfach über den Rucksack gestülpt, das elastische Material passt sich dabei optimal den Konturen an. Die Regenhülle bietet nicht nur zuverlässigen Schutz vor Nässe, sondern sorgt auch für eine gute Sichtbarkeit in der Dämmerung oder nachts durch die Verwendung von fluoreszierenden Stoffen und 3M-Reflexionsstreifen zertifiziert nach EN ISO 20471:2013.
Weitere Informationen:
weight:
0.272 kg
height:
0.040 m
width:
0.150 m
depth:
0.380 m
Weitere Suchbegriffe: regenschutz für rucksäcke, Notebook-Rucksack
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,65*
€ 20,30*
€ 4,50*
ab € 15,31*
€ 20,31*
Frei Haus
ab € 15,74*
€ 20,83*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,93*
€ 25,69*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,85*
€ 27,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.