Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-431062 Herst.-Nr.: 90RC00L0-M0UAY0 EAN/GTIN: 4711387050507 |
| |
|
| | |
| STAY COOL STAY POWERFUL Mit der ROG Ryujin III bleibst du noch cooler als cool. Der große 3,5-Zoll-LCD-Bildschirm zeigt Live-Systemstatistiken oder deine eigenen Grafiken und animierten GIFs an. Darunter sorgt ein mit Axial-Tech verbesserter Lüfter für eine Reduzierung der VRM-Temperaturen auf dem Mainboard um bis zu 35 Grad Celsius, und eine Asetek-Pumpe und eine Coldplate der achten Generation sorgen für noch niedrigere CPU-Temperaturen. Die Flüssigkeit wird durch großzügig geflochtene Schläuche geleitet und durch einen Kühler mit größerer Kapazität und drei leisen 120-mm Noctua-Lüftern gekühlt. Vollfarbiges 3,5" LCD-Display Der interne Speicher wurde außerdem verdoppelt, um klarere Standardanimationen und längere Videos zu unterstützen. 3,5"-LCD-Farbdisplay Systemüberwachung Die branchenführende 3,5-Zoll-LCD-Anzeige, die in den Pumpenblock integriert ist, ermöglicht die sofortige Überwachung von Taktfrequenzen, Spannungen, Temperaturen, Lüfterdrehzahlen und Wasserdurchfluss oder deiner eigenen GIFs. 3,5"-LCD-Farbdisplay Personalisierte Animation Wähle eine vorgefertigte Animation aus der ROG-Galerie oder füge einfach eine eigene hinzu. 3,5"-LCD-Farbdisplay Benutzerdefiniertes Wallpaper Bevorzugst du Banner oder Clan-Logos? Wähle eines von ROG gestaltete, oder platziere deinen eigenen Text oder eine JPEG-Datei auf dem prominenten Display im Herzen deines Rigs. Eingebauter VRM-Lüfter Ein größerer integrierter Axial-Tech-Lüfter verbessert den Luftstrom und senkt die VRM-Temperaturen auf dem Mainboard um bis zu 35 Grad Celsius. Noctua Industrial iPPC Lüfter Um die thermischen Herausforderungen der neuesten Multi-Core-CPUs zu meistern, bietet das ROG Ryujin III industrietaugliche Noctua iPPC-2000 PWM-Lüfter, die eine hohe Leistung und einen geräuscharmen Betrieb bieten. Lüftersteuerung Diese Generation von ROG-All-in-One-Kühlern enthält jetzt eine Software, mit der du die Geschwindigkeiten deiner Pumpe und des eingebauten Lüfters steuern kannst, und zwar auf eine Weise, die FanXpert-Veteranen sofort bekannt vorkommen dürfte. AIDA64 EXTREME Die ROG Ryujin III ARGB wird außerdem mit einem einjährigen Abonnement für AIDA 64 Extreme geliefert, dessen Daten live auf den LCD-Bildschirm des Kühlers übertragen werden können, um noch mehr Informationen über den Zustand deines Systems zu erhalten. UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT Die ROG Ryujin III-Serie verfügt über 400 mm lange Rohre und ist mit einer Vielzahl von Intel®- und AMD-Mainboard-Plattformen kompatibel, was dir eine große Flexibilität in Bezug auf Prozessor und Konfiguration bietet. Weitere Informationen: | | weight: | 3.230 kg | height: | 0.220 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.440 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,80* | € 313,74* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 292,33* | € 324,57* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 296,92* | € 329,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,69* | € 332,37* | | | | | 27 Tage | | | | | € 2,00* | ab € 304,20* | € 335,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|