Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 64GB (1x64GB) 2Rx4 DDR5-4800 R ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu 64GB (1x64GB) 2Rx4 DDR5-4800 R ECC
Fujitsu 64GB (1x64GB) 2Rx4 DDR5-4800 R ECC
Artikel-Nr.:
     832-431070
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-ME64SL
EAN/GTIN:
     4065221869528
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.068 kg
height:
0.030 m
width:
0.110 m
depth:
0.150 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 679,98*
€ 736,68*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 698,34*
€ 753,79*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 698,37*
€ 756,96*
Frei Haus
ab € 731,35*
€ 790,60*
6 Tage
150
€ 1,00*
ab € 740,21*
€ 797,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,79*
€ 897,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,97*
€ 886,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,09*
€ 871,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,81*
€ 848,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,34*
€ 831,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.259,43*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.944,55*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.858,19*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.869,47*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.546,45*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.237,88*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.232,82*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 3.002,96*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC310IN
ab € 4.327,65*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC350IN
ab € 3.487,26*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC360IN
ab € 3.323,67*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC370IN
ab € 4.047,28*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 3.932,82*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC231IN
ab € 3.233,18*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC340IN
ab € 6.713,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.