Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Viskosescheuerschwamm Polish Edelstahlputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spontex Viskosescheuerschwamm Polish Edelstahlputz
Spontex Viskosescheuerschwamm Polish Edelstahlputz
Artikel-Nr.:
     832-432127
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     19321001
EAN/GTIN:
     4008508451504
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
polierschwamm spontex
  • Reinigungsstarke Polierseite
  • Saugstarke Viskoseseite
  • Für Edelstahl- und Aluminiumtöpfe und alle sensiblen Oberflächen
  • Maschinenwaschbar bis 60°C.

    Produktbeschreibung:

    Spontex Polish Edelstahlputz– Viskosescheuerschwamm, ideal für sensible Oberflächen Die zwei Seiten des Polish Edelstahl-Putzschwammes erleichtern die Reinigung von Edelstahl- und Aluminiumtöpfen enorm. Die reinigungsstarke Polierseite sorgt für strahlenden Glanz auf allen stumpf gewordenen Edelstahl-, Aluminium- und Kupferflächen. Die Schwammseite besteht aus saugstarker Viskose und ist zugleich biologisch abbaubar. Anwendungshinweise: Ganz neue Edelstahl-, Aluminium- und Kupferflächen nur mit der Schwammseite und Spülmittel reinigen. Nicht für Chrom geeignet. Vor Gebrauch kurz ausspülen.
    Polish Edelstahlputz sorgt bei gebrauchten Töpfen dafür, dass diese länger schön bleiben.
  • Weitere Informationen:
    weight:
    0.013 kg
    height:
    0.020 m
    width:
    0.060 m
    depth:
    0.110 m
    Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, Schwämme
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 832
    1
    € 6,78*
    ab € 1,44*
    € 2,23*
    3 Tage
    14
    10
    € 4,99*
    ab € 1,95*
    € 2,81*
    2 Tage
    72
    1
    € 5,00*
    ab € 1,85*
    € 2,84*
    Preise: Lager 832
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,44*
    € 1,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 832
    Versand: Lager 832
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,78*
    ab € 500,00*
    € 1,93*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.