| |
|
| Artikel-Nr.: 832-432138 Herst.-Nr.: 31210021 EAN/GTIN: 3384123111407 |
| |
|
| | |
| Pflanzlicher Körperpflegeschwamm aus geschmeidiger Zellulose, angereichert mit Baumwolle und Leinen Ideal für die tägliche Körperpflege in der Badewanne oder in der Dusche Hypoallergen - super hautfreundlich Großporige Struktur Dermatologisch getestet Produktbeschreibung: Calypso – Einzigartige Körperpflegeprodukte für beste Hautpflege. Bei Calypso verstehen wir eine strahlende Haut, gefüllt mit Leben, als die wichtigste Grundlage der Schönheit einer Frau. Wertvoller als jedes Make-Up ist eine frische Ausstrahlung sowie weiche und geschmeidige Haut. Schönheit wird bei Calypso aus einer positiven und selbstbewussten Sichtweise betrachtet. Aus diesem Grund entwickeln wir Produkte, inspiriert von Wellness- und Thalasso-Behandlungen, die Ihnen helfen Ihre natürliche Schönheit offenbaren zu können. Entdecken Sie die einzigartigen Körperpflegeprodukte von Calypso und gönnen Sie sich besondere Pflegemomente und Wohlbefinden – jeden Tag! Der Calypso Relaxing Moment ist ein super weicher Körperpflegeschwamm aus geschmeidiger Zellulose, angereichert mit Baumwolle und Leinen. Er reinigt die Haut spürbar sanft, schäumt angenehm und ist ideal für die tägliche Pflege in der Badewanne oder in der Dusche mit Ihrem Lieblingsduschgel geeignet. Seine großporige Struktur nimmt reichlich Wasser auf; so wird selbst empfindliche Haut spürbar sanft gepflegt. Das Ergebnis: Streichelzarte Haut und ein ganz neues Wohlbefinden. Der Relaxing Moment schmeichelt Ihrer Haut dank seiner besonders weichen Naturfasern. Seine außergewöhnliche Hautfreundlichkeit ist darüber hinaus dermatologisch getestet. Anwendungshinweis: Spülen Sie den Schwamm vor und nach jeder Anwendung gründlich aus und lassen Sie ihn anschließend an der Luft trocknen. Für den hygienischen Gebrauch regelmäßig auswaschen. Bei Bedarf kann der Schwamm bei 60° gewaschen werden.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.039 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.240 m | depth: | 0.140 m |
|
| | |
| | | |
| |