Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec SSD 2TB 3D NAND X160 2,5" intern bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec SSD 2TB 3D NAND X160 2,5" intern bulk
Artikel-Nr.:
     832-432173
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECSSD2TNX160
EAN/GTIN:
     3126170174383
Suchbegriffe:
Solid State Drives
Weitere Informationen:
weight:
0.054 kg
height:
0.028 m
width:
0.082 m
depth:
0.118 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.