Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 32GB (1x32GB) 1Rx4 DDR5-4800 R ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu 32GB (1x32GB) 1Rx4 DDR5-4800 R ECC
Fujitsu 32GB (1x32GB) 1Rx4 DDR5-4800 R ECC
Artikel-Nr.:
     832-432337
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-ME32SL2
EAN/GTIN:
     4065221869511
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.059 kg
height:
0.032 m
width:
0.106 m
depth:
0.146 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 376,69*
€ 411,11*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 388,58*
€ 425,72*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 390,93*
€ 427,60*
5 Tage
59
€ 1,00*
ab € 399,17*
€ 435,71*
Frei Haus
ab € 402,27*
€ 439,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,60*
€ 508,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,72*
€ 506,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,71*
€ 494,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,01*
€ 490,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,93*
€ 465,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC330IN
ab € 4.265,88*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC340IN
ab € 2.944,55*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC540IN
ab € 3.858,19*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC541IN
ab € 3.869,47*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC551IN
ab € 4.549,45*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC380IN
ab € 5.243,20*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC562IN
ab € 5.244,01*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC320IN
ab € 3.009,20*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC310IN
ab € 4.328,85*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC350IN
ab € 3.485,83*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC360IN
ab € 3.323,67*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2537SC370IN
ab € 4.013,68*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC220IN
ab € 3.932,82*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC231IN
ab € 3.233,18*
Zubehör
Fujitsu
VFY:R2547SC340IN
ab € 6.713,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.