Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Laptopständer Easy Riser Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington Laptopständer Easy Riser Aluminium
Kensington Laptopständer Easy Riser Aluminium
Artikel-Nr.:
     832-432354
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K50417WW
EAN/GTIN:
     0085896504177
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Das hybride Arbeiten hat das Bedürfnis der Anwender nach Komfort und Produktivität gestärkt - nicht nur im Büro, sondern auch zu Hause oder wo immer sie gerade arbeiten. Auch die Nachfrage nach ökologischer Nachhaltigkeit ist gestiegen.

Der Easy Riser™ Aluminium Laptopständer ist leicht zu transportieren und besteht aus langlebigem, leichtem und nachhaltigem Aluminium. Er bietet Platz für Laptops jeder Größe bis zu 16 Zoll und lässt sich in 6 Stufen in der Höhe und im Winkel verstellen, um eine optimale Sicht zu gewährleisten. Das offene Design ermöglicht eine optimale Belüftung und verbessert damit die Luftzirkulation und die Kühlung des Laptops.

Der Easy Riser wiegt nur 0,4 kg und lässt sich flach zusammenfalten, so dass er leicht transportiert werden kann und besonders praktisch auf Reisen ist.

Stabile Aluminiumkonstruktion: Hergestellt aus stabilem, leichtem Aluminium, also einem recycelbaren und nachhaltigen Material.
Das ergonomische Design ermöglicht es Anwendern, den Bildschirm für einen optimalen Betrachtungswinkel auf Augenhöhe anzuheben.
Praktisch für den unterwegs: der Laptopständer mit einem Gewicht von nur 0,4 kg lässt sich schnell flach zusammenklappen und passt so leicht in die Laptoptasche.
Bietet 6 Stufen der Höhen-/Winkelverstellung für einen optimalen Betrachtungswinkel. Höhe einstellbar von 86 - 118 mm; Winkel einstellbar von 22° - 33°.
Das offene Design fördert die Luftzirkulation und damit die Leistung des Laptops und die Lebensdauer des Akkus.
Rutschfeste Silikonpads schützen den Laptop vor Kratzern und halten das Gerät an seinem Platz, während Sie arbeiten. Der Sicherheitsstopper an der Leiste verhindert, dass das Gerät verrutscht.
Geeignet für Laptops praktisch jeder Größe, mit Bildschirmdiagonalen bis zu 16" und einem maximalen Gewicht von 5 kg.
Weitere Informationen:
weight:
0.545 kg
height:
0.025 m
width:
0.255 m
depth:
0.260 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 18,09*
€ 24,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 18,70*
€ 24,84*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 19,49*
€ 25,84*
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 26,56*
€ 7,95*
ab € 20,08*
€ 27,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.