Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peter Hadley Polfilter 77mm Zirkular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peter Hadley Polfilter 77mm Zirkular
Artikel-Nr.:
     832-432452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     109428
EAN/GTIN:
     4012240291793
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polfilter circular 77mm
polarisationsfilter
Weitere Informationen:
weight:
0.070 kg
height:
0.020 m
width:
0.115 m
depth:
0.100 m
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter 77mm, Dienstleistung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.