Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Micro Mainboard MBD-X13DAI-T-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X13DAI-T-B Bulk
Supermicro X13DAI-T-B Bulk
Artikel-Nr.:
     832-432601
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X13DAI-T-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
weight:
2.174 kg
height:
0.170 m
width:
0.310 m
depth:
0.410 m
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards INTEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 945,15*
€ 1.034,16*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 989,40*
€ 1.086,62*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,16*
€ 1.230,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,74*
€ 1.230,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,04*
€ 1.211,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,45*
€ 1.179,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,15*
€ 1.124,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.