Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X13 Mainstream DP MB with 16DIMM DDR5, X710-AT2,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     832-432604
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X13DEI-T-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, eatx mainboard, Mainboards INTEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,50*
ab € 806,29*
€ 841,29*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 868,44*
€ 903,41*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,41*
€ 1.075,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,09*
€ 1.074,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,21*
€ 1.064,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,58*
€ 1.052,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,44*
€ 1.033,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.