Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-432953 Herst.-Nr.: PTH101TBZG1 EAN/GTIN: 4977766798808 |
| |
|
| | |
| Das Brother P-touch H101TB ist ein kompaktes, vielseitiges Hand-Beschriftungsgerät zum Erstellen individueller Etiketten.
Dauerhafte Etiketten
Die einzigartigen, laminierten Brother TZe-Schriftbänder sind dank des patentierten Hinter-Band-Drucks besonders lange haltbar.
Aufwändige Testverfahren haben gezeigt, dass sie Abrieb, den meisten Chemikalien, Wasser, Sonnenlicht und extremen Temperaturen widerstehen. Die laminierten TZe-Bänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes, extrem strapazierfähiges Band ergeben.
Beschriftungsgerät für das Home-Office und Büro
Das P-touch H105 ist ein vielseitiges Beschriftungsgerät, das dank seiner kompakten Bauweise gut in der Hand liegt und bequem überallhin mitgenommen werden kann. So können immer dort Etiketten erstellt werden, wo sie gerade benötigt werden, sei es im Büro oder zu Hause.
Organisieren Sie Ihren Alltag Zusammen mit den laminierten TZe-Schriftbändern beschriften Sie Aktenordner, Ablagen, Computer-Zubehör, Gartengeräte, Vorratsdosen, Schreibtischutensilien oder Fotoalben. Daneben eignet sich das P-touch H105 mit der Fähnchendruckfunktion hervorragend zur Beschriftung von Kabeln. Einfach das Etikett als Fähnchen um das entsprechende Kabel kleben und man behält den Überblick, welches Kabel zu welchem Adapter, Stecker oder Ladegerät gehört.
Anwenderfreundlich Die gummierte Oberfläche des P-touch H105 sorgt für ein bequemes Eintippen des Textes. Die Ansicht des geschriebenen Textes geschieht über das LC-Display, welches die Lesbarkeit des Textes und die Textbearbeitung besonders leicht macht. Das P-touch H105 verfügt über eine ABC-Tastatur mit separatem Nummernblock. Dank der praktischen Druckvorschau kann der Text im Display noch einmal kontrolliert und bei Bedarf geändert werden.
Vorlagen Besonderes Highlight des P-touch H105 ist der Deco-Modus sowie die Auto-Design-Funktion, mit dem individuelle Etiketten gestaltet werden können. Einfach eines von 12 dekorativen Designs auswählen, den Text eingeben und das fertige Etikett ausdrucken. Weitere Informationen: | | weight: | 0.596 kg | height: | 0.120 m | width: | 0.190 m | depth: | 0.330 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 21,48* | € 28,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,37* | € 28,79* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,52* | € 28,83* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,51* | € 28,89* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,72* | € 29,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|