Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-433014 Herst.-Nr.: W2203A EAN/GTIN: 0193808760280 |
| |
|
| | |
| Bessere CO2-Bilanz.[1] Konsistenter, hochwertiger Farbdruck. Erfüllung der Emissionskriterien von Umweltzeichen hinsichtlich der Raumluftqualität. Lebendigere, natürlich aussehende Bilder und schärfere Details.[2] Höhere Druckgeschwindigkeiten. Geschützte Lieferkettenintegrität.[3]
Die nächste Generation der HP Toner- und Kartuschentechnologie, die HP TerraJet Tonerkartuschen und die Verpackung wurden für eine bessere CO2-Bilanz,[1] eine effiziente Tonernutzung für weniger Tonerverschwendung und eine hervorragende Druckqualität mit integrierter Sicherheit neu konzipiert.[3,4] Weitere Informationen: | | weight: | 0.593 kg | height: | 0.100 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.365 m |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Pro 4202 dn; Color LaserJet Pro 4202 dw; Color LaserJet Pro 4202 dwe; Color LaserJet Pro 4202 Series; Color LaserJet Pro MFP 4302 dw; Color LaserJet Pro MFP 4302 dwe; Color LaserJet Pro MFP 4302 fdn; Color LaserJet Pro MFP 4302 fdw; Color LaserJet Pro MFP 4302 fdwe; Color LaserJet Pro MFP 4302 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,61* | € 101,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 81,29* | € 102,21* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 82,44* | € 102,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 82,72* | € 103,01* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 85,87* | € 106,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|