Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 220X Gelb LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 220X Gelb LaserJet Tonerpatrone
HP 220X Gelb LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-433021
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2202X
EAN/GTIN:
     0193808760310
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Bessere CO2-Bilanz.[1] Konsistenter, hochwertiger Farbdruck. Erfüllung der Emissionskriterien von Umweltzeichen hinsichtlich der Raumluftqualität. Lebendigere, natürlich aussehende Bilder und schärfere Details.[2] Höhere Druckgeschwindigkeiten. Geschützte Lieferkettenintegrität.[3]

Die nächste Generation der HP Toner- und Kartuschentechnologie, die HP TerraJet Tonerkartuschen und die Verpackung wurden für eine bessere CO2-Bilanz,[1] eine effiziente Tonernutzung für weniger Tonerverschwendung und eine hervorragende Druckqualität mit integrierter Sicherheit neu konzipiert.[3,4]
Weitere Informationen:
weight:
0.636 kg
height:
0.009 m
width:
0.012 m
depth:
0.036 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro 4202 dn; Color LaserJet Pro 4202 dw; Color LaserJet Pro 4202 dwe; Color LaserJet Pro 4202 Series; Color LaserJet Pro MFP 4302 dw; Color LaserJet Pro MFP 4302 dwe; Color LaserJet Pro MFP 4302 fdn; Color LaserJet Pro MFP 4302 fdw; Color LaserJet Pro MFP 4302 fdwe; Color LaserJet Pro MFP 4302 Series
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
437
pro Stück
€ 4,15*
ab € 161,83*
€ 191,89*
2 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 164,42*
€ 191,91*
1 Tag
51
pro Stück
€ 7,50*
ab € 163,45*
€ 191,94*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 164,38*
€ 192,20*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 171,38*
€ 196,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.