Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 213A Gelb LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 213A Gelb LaserJet Tonerpatrone
HP 213A Gelb LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-433033
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2132A
EAN/GTIN:
     0195122822606
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Teams und Abteilungen in Unternehmen, die Nachhaltigkeitsziele verfolgen, hochwertige Farbdrucke benötigen und denen Raumluftqualität und Sicherheit am Herzen liegen.

Die nächste Generation der HP Toner- und Kartuschentechnologie, die HP TerraJet Tonerkartuschen und die Verpackung wurden für eine bessere CO2-Bilanz,[1] eine effiziente Tonernutzung für weniger Tonerverschwendung und eine hervorragende Druckqualität mit integrierter Sicherheit neu konzipiert.[2,3]
Weitere Informationen:
weight:
1.213 kg
height:
0.015 m
width:
0.019 m
depth:
0.037 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise 5700; Color LaserJet Enterprise 5700 dn; Color LaserJet Enterprise 5700 Series; Color LaserJet Enterprise 6700; Color LaserJet Enterprise 6700 dn; Color LaserJet Enterprise 6701; Color LaserJet Enterprise 6701 dn; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800 zf; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 Series; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zf; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfsw; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfw +; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfw plus; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 Series; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfsw; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfw +; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfw plus; Color LaserJet Enterprise MFP 5800; Color LaserJet Enterprise MFP 5800 dn; Color LaserJet Enterprise MFP 5800 Series; Color LaserJet Enterprise MFP 6800; Color LaserJet Enterprise MFP 6800 dn; Color LaserJet Enterprise MFP 6800 Series
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 129,91*
€ 159,89*
11 Tage
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 129,09*
€ 160,41*
1 Tag
5
pro Stück
€ 7,50*
ab € 131,27*
€ 160,66*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 130,47*
€ 160,83*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 136,32*
€ 167,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.