Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 213X Schwarz LaserJet Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 213X Schwarz LaserJet Tonerpatrone
HP 213X Schwarz LaserJet Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     832-433034
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2130X
EAN/GTIN:
     0195122822491
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Teams und Abteilungen in Unternehmen, die Nachhaltigkeitsziele verfolgen, hochwertige Farbdrucke benötigen und denen Raumluftqualität und Sicherheit am Herzen liegen.

Die nächste Generation der HP Toner- und Kartuschentechnologie, die HP TerraJet Tonerkartuschen und die Verpackung wurden für eine bessere CO2-Bilanz,[1] eine effiziente Tonernutzung für weniger Tonerverschwendung und eine hervorragende Druckqualität mit integrierter Sicherheit neu konzipiert.[2,3]
Weitere Informationen:
weight:
1.291 kg
height:
0.140 m
width:
0.190 m
depth:
0.370 m

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise 5700; Color LaserJet Enterprise 5700 dn; Color LaserJet Enterprise 5700 Series; Color LaserJet Enterprise 6700; Color LaserJet Enterprise 6700 dn; Color LaserJet Enterprise 6701; Color LaserJet Enterprise 6701 dn; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800 zf; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 Series; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zf; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfsw; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfw +; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfw plus; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 Series; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfsw; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfw +; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfw plus; Color LaserJet Enterprise MFP 5800; Color LaserJet Enterprise MFP 5800 dn; Color LaserJet Enterprise MFP 5800 Series; Color LaserJet Enterprise MFP 6800; Color LaserJet Enterprise MFP 6800 dn; Color LaserJet Enterprise MFP 6800 Series
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,95*
ab € 149,07*
€ 180,60*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 151,11*
€ 181,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 151,71*
€ 181,95*
11 Tage
4
pro Stück
€ 4,15*
ab € 150,07*
€ 182,49*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 157,31*
€ 187,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.