Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus WAK ROG RYUJIN III 360 ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus WAK ROG RYUJIN III 360 ARGB
Asus WAK ROG RYUJIN III 360 ARGB
Artikel-Nr.:
     832-433119
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00L1-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711387050514
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
CPU Lüfter Sockel F
ROG RYUJIN III 360 ARGB
ROG Ryujin III 360 ARGB All-in-One-Flüssig-CPU-Kühler mit 3,5"-LCD, Asetek-Pumpe der 8. Generation mit integriertem Lüfter und 3x ROG 120-mm-Radiator mit magnetischen Daisy-Chain ARGB-Lüftern.

STAY COOL
STAY POWERFUL

Mit dem Ryujin III bist du noch cooler als cool. Ein großer 3,5-Zoll-LCD-Bildschirm zeigt dir Live-Statistiken, animierte GIFs oder sogar deine eigenen Grafiken an. Darunter sorgt eine neue Asetek-Pumpe der 8. Generation in Verbindung mit größeren Kühlrohren für die Kühlung der neuesten Prozessoren von Intel und AMD, während ein eingebauter Axial-Tech-Lüfter hilft, die VRM-Temperaturen des Motherboards zu kontrollieren. Die Kühlflüssigkeit fließt durch einen leistungsstärkeren Kühler, der mit drei ROG 120-mm-ARGB-Lüftern ausgestattet ist. Die Magnete machen die Installation zum Kinderspiel.

Magnetische Daisy-Chain-fähige Lüfter
Die anpassbaren ARGB-Lüfter rasten mit einem magnetischen Anschluss ein, der die Lüfter verbindet und Steuersignale und Strom überträgt. Für alle drei Lüfter wird nur ein Kabel benötigt, was die Installation und das Kabelmanagement zum Kinderspiel macht.

Vollfarbiges 3,5" LCD-Display
Der interne Speicher wurde außerdem verdoppelt, um klarere Standardanimationen und längere Videos zu unterstützen.

3,5"-LCD-Farbdisplay
Systemüberwachung

Die branchenführende 3,5-Zoll-LCD-Anzeige, die in den Pumpenblock integriert ist, ermöglicht die sofortige Überwachung von Taktfrequenzen, Spannungen, Temperaturen, Lüfterdrehzahlen und Wasserdurchfluss oder deiner eigenen GIFs.

3,5"-LCD-Farbdisplay
Personalisierte Animation

Wähle eine vorgefertigte Animation aus der ROG-Galerie oder füge einfach eine eigene hinzu.

3,5"-LCD-Farbdisplay
Benutzerdefiniertes Wallpaper

Bevorzugst du Banner oder Clan-Logos? Wähle eines von ROG gestaltete, oder platziere deinen eigenen Text oder eine JPEG-Datei auf dem prominenten Display im Herzen deines Rigs.

Explosionszeichnung
Die Asetek-Pumpe der 8. Generation verfügt über einen 3-Phasen-Motor für einen höheren Durchfluss und einen leiseren Betrieb und ist mit einer größeren Kühlplatte ausgestattet, die ideal für die neuesten Intel®- und AMD Prozessoren.

Coole Upgrades

Neue Coldplate
Die Kontaktfläche ist jetzt 32 % größer, um die stromhungrigen Prozessoren zu kühlen.

Verbesserte Schläuche
Die Gummihülle ist mit einem geflochtenen Netz umwickelt und der Innendurchmesser wurde von 5 mm auf 7 mm vergrößert, um den Strömungswiderstand zu verringern.

Dickerer Radiator
399,5 mm x 120 mm x 30 mm großer Kühler - 3 mm dicker als bei der vorherigen Generation, für eine verbesserte Kühlleistung.

Eingebauter VRM-Lüfter
Ein größerer integrierter Axial-Tech-Lüfter verbessert den Luftstrom und senkt die VRM-Temperaturen auf dem Mainboard um bis zu 35 Grad Celsius.

Software-Personalisierung

Lüftersteuerung
Diese Generation von ROG-All-in-One-Kühlern enthält jetzt eine Software, mit der du die Geschwindigkeiten deiner Pumpe und des eingebauten Lüfters steuern kannst, und zwar auf eine Weise, die FanXpert-Veteranen sofort bekannt vorkommen dürfte.

AIDA64 Extreme
Die ROG Ryujin III ARGB wird außerdem mit einem einjährigen Abonnement für AIDA 64 Extreme geliefert, dessen Daten live auf den LCD-Bildschirm des Kühlers übertragen werden können, um noch mehr Informationen über den Zustand deines Systems zu erhalten.

UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT
Die ROG Ryujin III-Serie verfügt über 400 mm lange Rohre und ist mit einer Vielzahl von Intel®- und AMD-Mainboard-Plattformen kompatibel, was dir eine große Flexibilität in Bezug auf Prozessor und Konfiguration bietet.
Weitere Informationen:
weight:
3.240 kg
height:
0.222 m
width:
0.134 m
depth:
0.433 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 281,23*
€ 310,97*
Frei Haus
ab € 305,16*
€ 335,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,71*
€ 335,41*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 317,77*
€ 349,57*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 322,09*
€ 354,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,57*
€ 415,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,27*
€ 415,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,08*
€ 409,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,77*
€ 378,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.