Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Eye Care VA27EHF 68.5cm (16:9) FHD HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Eye Care VA27EHF 68.5cm (16:9) FHD HDMI
ASUS Eye Care VA27EHF 68.5cm (16:9) FHD HDMI
Artikel-Nr.:
     832-433173
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0550-B04170
EAN/GTIN:
     4711387078334
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
FLÜSSIGE DARSTELLUNG BEI ARBEIT & SPIEL
Der ASUS VA27EHF Eye Care Gaming Monitor verfügt über ein 27-Zoll-IPS-Panel mit Full HD-Auflösung (1920 x 1080), das einen weiten Blickwinkel von 178° und eine lebendige Bildqualität bietet. Mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und der Adaptive-Sync-Technologie, die Tearing und abgehackte Bildraten verhindert, erleben Sie eine flüssigere Darstellung als je zuvor. Außerdem verfügt er über die vom TÜV Rheinland zertifizierten Technologien Flicker-Free und Low Blue Light, die für ein angenehmes Seherlebnis sorgen.

Flüssiges Seherlebnis mit 100Hz SmoothMotion
ASUS VA27EHF mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Tearing und abgehackten Bildraten. Die Inhalte auf dem Display werden 1,67-mal schneller aktualisiert als bei einer Standard-Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. So profitieren Sie von flüssigeren Animationen bei Videos, Gelegenheitsspielen und bei der täglichen Arbeit.

Reibungsloser Spielablauf
Mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (Moving Picture Response Time, MPRT) werden Verwischungen und Bewegungsunschärfen reduziert. Damit eignet sich der VA27EHF perfekt für rasante Spiele, die schnelle Reaktionen erfordern. Darüber hinaus verhindert die Adaptive-Sync-Technologie Tearing und abgehackte Bildraten für ein extrem flüssiges Gameplay.

Exklusive ASUS GamePlus-Technologie
Beim Design hat ASUS immer die Kunden im Blick – Der ASUS-exklusive GamePlus-Hotkey bietet spezielle In-Game-Features, wie ein Fadenkreuz, einen Timer, eine FPS-Anzeige und Funktionen zum Ausrichten des Bildschirms, damit Sie mehr aus Ihrem Spiel herausholen können. Diese Funktion ist in Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelt worden, damit sie ihre Gaming-Fähigkeiten trainieren und verbessern können.

Naturgetreue Ansichten mit 178° weitem Blickwinkel
Die Full-HD-Auflösung und das rahmenlose IPS-Panel bieten einen horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178°

Rahmenloses Design
Macht ihn perfekt für nahezu lückenlose Multi-Monitor-Konfigurationen, die einen noch höheren Grad der Immersion bieten.

Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie

ASUS Blue Light Filter
Der vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS-Blue-Light-Filter schützt Sie vor schädlichem blauen Licht. Der Filter ist bequem über das OSD-Menü erreichbar und bietet eine intuitive, flexible Bedienung mit stufenlosen Einstellungen (0 bis Maximum). ASUS-Monitore werden besonders strengen Performance-Tests unterzogen und vom TÜV Rheinland zertifiziert, einem weltweiten Anbieter von Technik-, Sicherheits- und Zertifizierungsdiensten

ASUS Flicker-Free-Technologie
Die vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Flicker Free-Technologie eliminiert Flimmern und sorgt für ein angenehmes Seherlebnis. Diese Technologie trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen der Augen und andere Beschwerden zu minimieren, die typischerweise bei stundenlangem Fernsehen auftreten.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
E
weight:
5.377 kg
height:
0.015 m
width:
0.047 m
depth:
0.067 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 83,82*
€ 94,62*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 88,33*
€ 99,75*
€ 3,50*
ab € 88,42*
€ 99,85*
2 Tage
263
€ 5,50*
ab € 88,87*
€ 100,37*
3 Tage
28
€ 4,50*
ab € 90,26*
€ 101,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.