Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Barcodescanner GD4590 [GD4590-BK-HD]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Barcodescanner GD4590 [GD4590-BK-HD]
Datalogic Barcodescanner GD4590 [GD4590-BK-HD]
Artikel-Nr.:
     832-433218
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GD4590-BK-HD
EAN/GTIN:
     5704174788591
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Gryphon 4500 Serie überzeugt mit einem modernen, eleganten Design und anwenderfreundlicher Ergonomie. Dank innovativem 2D-Imager, der mit warmem Weißlicht arbeitet, erfassen sie sowohl 1D- als auch 2D-Codes schnell und sicher.
Um kleinere, kurze Codes zu lesen gibt es HD-Modelle mit Hochauflösung und für die Erfassung von digitalen Wasserzeichen-Codes, Varianten mit roter Lichtoptik.
Ausgestattet mit Datalogic’s Motionix Bewegungssensor-Technologie, geht der Scanner automatisch in den Hand-Held-Modus wenn er in die Hand genommen wird. Sobald er zurück in die Station gestellt wird, wechselt er wieder in den Präsentationsmodus. Die Ladestation ist beweglich und erlaubt so die Nutzung des Scanners als Präsentationsscanner, während er geladen wird.
Die Funkmodelle gibt es mit Bluetooth Technologie (GBT Modell) oder Schmalbandfunk basierend auf Datalogic’s STAR Cordless System (GM Modell).
Eine der wichtigsten Innovationen für den Gryphon 4500 ist die induktive Ladetechnologie. Sie sorgt für höhere Zuverlässigkeit und reduziert gleichzeitig die Gesamtkosten, da Wartungs- und Reinigungsarbeiten an den Kontakten entfallen. Die Funkmodelle können im 24/7 Betrieb eingesetzt werden ohne, dass Arbeitsprozesse für Reinigungs- und Wartungsabläufe unterbrochen werden müssen.
Für Anwendungen im Gesundheitswesen, gibt es die Gryphon 4500 Imager mit einem speziellen desinfizierbarem, antimikrobiellen Gehäuse.
Weitere Informationen:
weight:
0.235 kg
height:
0.092 m
width:
0.110 m
depth:
0.220 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 9,50*
ab € 114,37*
€ 143,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 116,33*
€ 144,89*
€ 3,50*
ab € 115,81*
€ 144,90*
5 Tage
30
€ 1,00*
ab € 132,35*
€ 165,31*
€ 3,50*
ab € 135,63*
€ 169,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
11-0360
ab € 8,88*
Zubehör
Datalogic
11-0362
ab € 8,81*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,57*
Zubehör
Datalogic
90A052278
ab € 13,56*
Zubehör
Datalogic
90A052285
ab € 16,54*
Zubehör
Datalogic
90A052289
ab € 34,09*
Zubehör
Datalogic
90A052302
ab € 26,17*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,05*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,71*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 9,90*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,72*
Zubehör
Datalogic
90G001010
ab € 10,05*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,22*
Zubehör
Datalogic
ZSC2GD4551
ab € 19,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.