Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-433524 Herst.-Nr.: SDCE/256GB EAN/GTIN: 0740617335330 |
| |
|
| | |
| Die High-Endurance microSD Karte von Kingston wurde für schreibintensive Anwendungen wie Haussicherheits- und Überwachungskameras, Dash- und Body-Kameras entwickelt. Mit lückenloser Aufnahme rund um die Uhr und Wiedergabe in Full HD 1080p1 ist die Aufnahme kritischer Aufzeichnungen gewährleistet, wenn Sie sie am dringendsten benötigen. Die High-Endurance microSD Karte wurde für den Einsatz unter rauen Bedingungen entwickelt und getestet. Deshalb bietet sie eine Robustheit, die sie vor extremen Temperaturen, Stößen, Wasser und Röntgenstrahlen schützt2. Kingston High-Endurance microSD Karten sind mit Kapazitäten von 32GB bis 256GB erhältlich und werden durch eine dreijährige Garantie, kostenlosen technischen Support und die legendäre Kingston® Zuverlässigkeit abgesichert.
Kontinuierliche Überwachung Aufzeichnungen 24/7 für professionelle Überwachungssysteme.
Lückenlose und zuverlässige Aufzeichnung Egal, ob Sie unterwegs sind oder sich bequem zuhause befinden, die Kingston High-Endurance microSD Karte zeichnet garantiert Tausende von Stunden Video auf Ihrer Dash-Kamera oder Haussicherheitskamera auf. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, kingston micro sd card class 10, micro sd, microsd class 10, Micro SD Karten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 18,27* | € 24,60* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,54* | € 24,96* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 18,93* | € 25,62* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 19,11* | € 25,83* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,48* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|