| |
|
| Artikel-Nr.: 832-433556 Herst.-Nr.: 55008 EAN/GTIN: 4260751130081 |
| |
|
| | |
| Unvergleichlich auf dem LED Markt! Schwebendes Licht als Blickfang für jeden Raum.
Dekorative LED Floating Globe 200 klar mit glatter Oberfläche.
Mit der ausgeklügelten und patentierten Soft-Filament-Technologie machen die LED Lampen aus der Floating Serie den Anschein, als würden sie schweben und sorgen für volle Dimmbarkeit und energiesparende Anwendung.
Ob im heimischen Wohnzimmer oder im großzügigen Hotel-Foyer sind sie für offene Leuchten ohne Schirm oder Fassungsleuchten geeignet.
Diese Floating Globe 200 ist offen und kann somit bei Verwendung in einer Tisch-/Stehleuchte als Dekoration eingesetzt und z.B. mit Kunststoffpflanzen (keine flüssigen und schmelzenden Gegenstände) befüllt werden. Die Umsetzung kreativer Ideen zu den unterschiedlichsten Anlässen sind möglich.
Verschiedene Größen, Formen und Glasfarben lassen keine Wünsche offen. Von der kleinen Reflektorform bis hin zum großen Globe im edlen Rauchglas. Lassen Sie sich insprieren und faszinieren! Weitere Informationen: | | energyEfficiency: | G | weight: | 0.562 kg | height: | 0.220 m | width: | 0.220 m | depth: | 0.300 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorlampe e27, led globelampe, globelampen e27, LED |
| | |
| |