Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGULA LED Floating Globe 150 gold - 45° E27 300LM 2200K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEGULA LED Floating Globe 150 gold - 45° E27 300LM 2200K
SEGULA LED Floating Globe 150 gold - 45° E27 300LM 2200K
Artikel-Nr.:
     832-433567
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55031
EAN/GTIN:
     4260751130319
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Unvergleichlich auf dem LED Markt! Schwebendes Licht als Blickfang für jeden Raum.

Dekorative LED Floating Globe 150 in gold mit 45° Neigung und glatter Oberfläche.

Mit der ausgeklügelten und patentierten Soft-Filament-Technologie machen die LED Lampen aus der Floating Serie den Anschein, als würden sie schweben und sorgen für volle Dimmbarkeit und energiesparende Anwendung.

Ob im heimischen Wohnzimmer oder im großzügigen Hotel-Foyer sind sie für offene Leuchten ohne Schirm oder Fassungsleuchten geeignet.

Diese Floating Globe 150 ist offen und kann somit bei Verwendung in einer Tisch-/Stehleuchte als Dekoration eingesetzt und z.B. mit Kunststoffpflanzen (keine flüssigen und schmelzenden Gegenstände) befüllt werden. Die Umsetzung kreativer Ideen zu den unterschiedlichsten Anlässen sind möglich.

Verschiedene Größen, Formen und Glasfarben lassen keine Wünsche offen. Von der kleinen Reflektorform bis hin zum großen Globe im edlen Rauchglas. Lassen Sie sich insprieren und faszinieren!
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
G
weight:
0.315 kg
height:
0.220 m
width:
0.170 m
depth:
0.170 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.