| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-433571 Herst.-Nr.: 55038 EAN/GTIN: 4260751130388 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die absolute Neuheit auf dem LED Markt! Schwebendes Licht. Mit der ausgeklügelten und patentierten Soft-Filament-Technologie machen die neuen LED Lampen aus der Floating Serie den Anschein, als würden sie schweben. Ob im heimischen Wohnzimmer oder im großzügigen Hotel-Foyer. Verschiedene Größen, Formen und Glasfarben lassen keine Wünsche offen. Von der kleinen Reflektorform bis hin zum großen Globe im edlen Rauchglas. Lassen Sie sich insprieren und faszinieren!
FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)
Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >85 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.
DIMMBAR / DIMMERLISTE
Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.
ENTSORGUNGSHINWEISE
Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.535 kg | height: | 0.300 m | width: | 0.215 m | depth: | 0.210 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorlampe e27 2700k, led globelampe, e27 globeform, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |