| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-433584 Herst.-Nr.: 55071 EAN/GTIN: 4260751130715 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unvergleichlich auf dem LED Markt! Schwebendes Licht als Blickfang für jeden Raum.
Strukturierte LED Floating Globe 200 in smokey grau mit gedrehtem Rautenmuster.
Mit der ausgeklügelten und patentierten Soft-Filament-Technologie machen die LED Lampen aus der Floating Serie den Anschein, als würden sie schweben und sorgen für volle Dimmbarkeit und energiesparende Anwendung.
Ob im heimischen Wohnzimmer oder im großzügigen Hotel-Foyer sind sie für offene Leuchten ohne Schirm oder Fassungsleuchten geeignet.
Diese Floating Globe 200 ist hohl und offen.
Verschiedene Größen, Formen und Glasfarben lassen keine Wünsche offen. Von der kleinen Reflektorform bis hin zum großen Globe im edlen Rauchglas. Lassen Sie sich insprieren und faszinieren! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.582 kg | height: | 0.300 m | width: | 0.220 m | depth: | 0.215 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led e27 reflektorform, led globelampe, e27 globeform, LED |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |