Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEGULA LED Floating Globe 80 straight gold E27 240Lm 2200K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEGULA LED Floating Globe 80 straight gold E27 240Lm 2200K
SEGULA LED Floating Globe 80 straight gold E27 240Lm 2200K
Artikel-Nr.:
     832-433585
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55073
EAN/GTIN:
     4260751130739
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Unvergleichlich auf dem LED Markt! Schwebendes Licht als Blickfang für jeden Raum.
Strukturierte LED Floating Globe 80 in gold mit vertikalem Streifendesign.
Mit der ausgeklügelten und patentierten Soft-Filament-Technologie machen die LED Lampen aus der Floating Serie den Anschein, als würden sie schweben und sorgen für volle Dimmbarkeit und energiesparende Anwendung.
Ob im heimischen Wohnzimmer oder im großzügigen Hotel-Foyer sind sie für offene Leuchten ohne Schirm oder Fassungsleuchten geeignet. Lassen Sie sich inspirieren und faszinieren.
Diese Floating Globe 80 ist hohl und offen.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
G
weight:
0.111 kg
height:
0.150 m
width:
0.090 m
depth:
0.090 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.