| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-433591 Herst.-Nr.: 55079 EAN/GTIN: 4260751130791 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unvergleichlich auf dem LED Markt! Schwebendes Licht als Blickfang für jeden Raum. Dekorative LED Floating Globe 300 in gold und glatter Oberfläche. Mit der ausgeklügelten und patentierten Soft-Filament-Technologie machen die LED Lampen aus der Floating Serie den Anschein, als würden sie schweben und sorgen für volle Dimmbarkeit und energiesparende Anwendung. Ob im heimischen Wohnzimmer oder im großzügigen Hotel-Foyer sind sie für offene Leuchten ohne Schirm oder Fassungsleuchten geeignet. Diese Floating Globe 300 ist offen und kann somit bei Verwendung in einer Tisch-/Stehleuchte als Dekoration eingesetzt und z.B. mit Kunststoffpflanzen (keine flüssigen und schmelzenden Gegenstände) befüllt werden. Die Umsetzung kreativer Ideen zu den unterschiedlichsten Anlässen sind möglich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | energyEfficiency: | G | weight: | 0.913 kg | height: | 0.315 m | width: | 0.320 m | depth: | 0.375 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |