Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Headset Evolve2 30 SE USB-A UC Mono schnurgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-433652
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     23189-889-979
EAN/GTIN:
     5706991028607
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
weight:
0.190 kg
height:
0.050 m
width:
0.175 m
depth:
0.250 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 49,32*
€ 65,62*
1 Tag
84
€ 2,90*
ab € 50,31*
€ 68,68*
Frei Haus
ab € 53,10*
€ 70,21*
€ 4,99*
ab € 52,86*
€ 70,42*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 54,75*
€ 72,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.