Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Headset Evolve2 65 Flex USB-A UC Stereo WLC schnurlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-433695
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     26699-989-989
EAN/GTIN:
     5706991029147
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
weight:
0.359 kg
height:
0.060 m
width:
0.110 m
depth:
0.230 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 183,90*
€ 193,38*
4 Tage
36
€ 6,00*
ab € 183,96*
€ 193,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 188,97*
€ 198,69*
Frei Haus
ab € 190,37*
€ 199,65*
35 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 190,81*
€ 200,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,69*
€ 236,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 64,08*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 41,58*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 98,78*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 158,33*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 54,12*
Ähnlich
Jabra
23089-889-979
ab € 48,00*
Ähnlich
Jabra
26599-889-989
ab € 154,03*
Ähnlich
Jabra
26599-889-999
ab € 124,12*
Ähnlich
Jabra
28599-999-999
ab € 264,40*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 23,32*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 52,17*
Ähnlich
Jabra
9559-553-111
ab € 200,26*
Ähnlich
Jabra
9556-583-111
ab € 221,41*
Ähnlich
Jabra
9559-583-111
ab € 232,07*
Ähnlich
Corsair
CA-9011296-EU
ab € 160,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.