Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - DisplayPort-Verlängerungskabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (W) - DisplayPort 1,2 - 5,0m - unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160) - Schwarz (80004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel 4K 60 Hz 5 m
DELOCK DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel 4K 60 Hz 5 m
Artikel-Nr.:
     2753I-7946712
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     80004
EAN/GTIN:
     4043619800049
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
displayport kabel 5m
displayport kabel

Übersicht

Kurzinfo  Delock - DisplayPort-Verlängerungskabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (W) - DisplayPort 1.2 - 5 m - unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160) - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  80004
Modell  
EAN/UPC  4043619800049

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - DisplayPort-Verlängerungskabel - DisplayPort zu DisplayPort - 5 m
Typ  DisplayPort-Verlängerungskabel
Technologie  Dreifachisolierung
Besonderheiten  Unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160), Ultra HD (4K)-Support, HDR-Support, Kupferleiter, 21,6 Gbps Datenrate
Länge  5 m
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - weiblich
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.2
Farbe  Schwarz
Verpackung  Retail - Box

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DisplayPort-Verlängerungskabel
Technologie  Dreifachisolierung
American Wire Gauge (AWG)  30
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160), Ultra HD (4K)-Support, HDR-Support, Kupferleiter, 21,6 Gbps Datenrate
Länge  5 m
Außendurchmesser  8.5 mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  DisplayPort 1.2
Verpackung  Retail
Verpackungsdetails  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
DisplayPort-Verlängerungskabel
Technologie:
Dreifachisolierung
American Wire Gauge (AWG):
30
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
5 m
Außendurchmesser:
8.5 mm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende):
20-poliger DisplayPort - weiblich
Kennzeichnung:
DisplayPort 1.2
Verpackung:
Retail
Verpackungsdetails:
Box
Weitere Suchbegriffe: displayport, delock, 80004, 3840, 2160, verlängerungskabel, verlngerungskabel, displayportverlängerungskabel, unterstützt, schwarz, displayportverlngerungskabel, untersttzt
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,04*
€ 27,46*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,63*
€ 44,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.