Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Dome IR DS-2CD2586G2-IS(2.8mm)(C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Dome IR DS-2CD2586G2-IS(2.8mm)(C)
Hikvision Dome IR DS-2CD2586G2-IS(2.8mm)(C)
Artikel-Nr.:
     832-433870
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2586G2-IS(2.8MM)(C)
EAN/GTIN:
     6931847137687
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
weight:
0.608 kg
height:
0.115 m
width:
0.135 m
depth:
0.135 m
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, farbkamera, IP Cam
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,64*
€ 239,48*
Frei Haus
ab € 276,92*
€ 328,04*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 278,28*
€ 328,05*
6 Tage
1
€ 6,50*
ab € 276,47*
€ 328,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 353,87*
€ 415,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,97*
€ 389,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,79*
€ 363,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.