Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-433889 Herst.-Nr.: 88884125 EAN/GTIN: 4260455648066 |
| |
|
| | |
| Das GD-MS013 ist ein kompaktes und elegantes M.2 Festplattengehäuse mit USB SuperSpeed 10Gbps Interface aus Aluminium.
M.2 SSDs der Längen von 30 bis 80mm können Dank des durchdachten Designs werkzeuglos ein- und ausgebaut werden.
Eine kleine Transporttasche schützt das Gehäuse bei Reisen und rundet dieses elegante Produkt ab. Weitere Informationen: | | weight: | 0.097 kg | height: | 0.003 m | width: | 0.014 m | depth: | 0.010 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 15,44* | € 21,23* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,75* | € 22,97* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,85* | € 28,52* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 25,27* | € 34,63* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,49* | € 38,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|